ツヨロン(藤井電工)
柱上作業用ワークポジショニング器具
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
色
黒
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
バックル
補助ベルト長さ(mm)
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62679558
WP-S12D-OT110-BLK-M-BP
1本
0.8
M
ワンタッチ
700
50×1200
¥
15,821
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
62679567
WP-TD-120-BLK-M-BP
1本
1
M
鉄スライド
700
45×1200
¥
31,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47784627
WP-TD-120-BLK-L-JAN-BP
1セット
1
L
鉄スライド
800
45×1400
¥
30,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください