曜日別特売

裏起毛長袖インナー

裏起毛長袖インナー - TRUSCO

特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。ストレッチ素材を使用しており、動きやすいので作業性に優れています。汗をかいてもすぐに拡散、乾燥するので汗冷えを回避できます。帯電防止加工がされており、冬場の静電気を抑えられます。

用途寒冷地や冬場の屋外作業に。ブラック内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
胸囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62679594TBCN-2L2L27072104~112104~112
2,700
取扱い終了
62679603TBCN-3L3L29075112~120112~120
2,700
取扱い終了
62679619TBCN-LL2506996~10496~104
2,700
取扱い終了
62679628TBCN-MM2306688~9688~96
2,700
取扱い終了
62679637TBCN-SS2106380~8880~88
2,700
取扱い終了
62679646TBHN-2L2L27072104~112104~112
2,700
取扱い終了
62679655TBHN-3L3L29075112~120112~120
2,700
取扱い終了
62679664TBHN-LL2506996~10496~104
2,700
取扱い終了
62679673TBHN-MM2306688~9688~96
2,700
取扱い終了
62679689TBHN-SS2106380~8880~88
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする