つなぎ服1-3750

つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3750 - AUTO-BI(山田辰)

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

質量(kg)0.8材質/仕上ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626797433750-G1-3Lグレー3L177~182521266210680
14,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
626797593750-G1-4Lグレー4L182~187541306411082
15,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626797683750-G1-LグレーL167~17248118589876
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626797773750-G1-LLグレーLL172~177501226010278
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626797863750-G1-MグレーM162~16746114569474
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626797953750-G1-SグレーS157~16244110549072
13,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
626798043750-MB-3Lマリンブルー3L177~182521266210680
14,520
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
626798133750-MB-4Lマリンブルー4L182~187541306411082
15,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626798383750-MB-LLマリンブルーLL172~177501226010278
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626798473750-MB-MマリンブルーM162~16746114569474
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626798563750-MB-SマリンブルーS157~16244110549072
13,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
626798653750-NB-3Lネイビーブルー3L177~182521266210680
14,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
626798743750-NB-4Lネイビーブルー4L182~187541306411082
15,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626798833750-NB-LネイビーブルーL167~17248118589876
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626798993750-NB-LLネイビーブルーLL172~177501226010278
13,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
626799173750-NB-SネイビーブルーS157~16244110549072
13,200
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
626798293750-MB-LマリンブルーL167~17248118589876
12,400
取扱い終了
626799083750-NB-MネイビーブルーM162~16746114569474
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする