つなぎ服1-3900

つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服1-3900 - AUTO-BI(山田辰)

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

材質/仕上綿100%質量(kg)1.1内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626799263900-MB-3L3L177~182マリンブルー801261145462
15,950
12,900
14,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
626799353900-MB-4L4L182~187マリンブルー821301185664
17,400
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
626799443900-MB-LL167~172マリンブルー761181065058
14,500
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
626799533900-MB-LLLL172~177マリンブルー781221105260
14,500
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
626799693900-MB-MM162~167マリンブルー741141024856
14,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
626799783900-MB-SS157~162マリンブルー72110984654
14,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
626799873900-NB-3L3L177~182ネイビーブルー801261145462
15,950
12,900
14,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
626799963900-NB-4L4L182~187ネイビーブルー821301185664
17,400
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
626800143900-NB-LLLL172~177ネイビーブルー781221105260
14,500
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
626800233900-NB-MM162~167ネイビーブルー741141024856
14,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
626800393900-NB-SS157~162ネイビーブルー72110984654
14,500
9,990
10,989(税込)
翌々日出荷
626800053900-NB-LL167~172ネイビーブルー761181065058
13,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする