ストライプつなぎ服1-8700

ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)ストライプつなぎ服1-8700 - AUTO-BI(山田辰)

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

材質/仕上綿65%、ポリエステル35%質量(kg)1内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626800488700-G2-3L3L177~182チャコールグレー801261065262
15,950
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
626800578700-G2-4L4L182~187チャコールグレー821301105464
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
626800758700-G2-LLLL172~177チャコールグレー781221025060
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626800848700-G2-MM162~167チャコールグレー74114944656
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626800938700-G2-SS157~162チャコールグレー72110904454
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626801098700-MB-3L3L177~182マリンブルー801261065262
15,950
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
626801188700-MB-4L4L182~187マリンブルー821301105464
17,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
626801278700-MB-5L5L187~192マリンブルー841341145666
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
626801368700-MB-LLLL172~177マリンブルー781221025060
14,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
626801458700-MB-MM162~167マリンブルー74114944656
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626801548700-MB-SS157~162マリンブルー72110904454
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626800668700-G2-LL167~172チャコールグレー76118984858
13,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする