UVEX(ウベックス)
メタル プロ パンツ
膝上に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。
材質/仕上
コットン60%、ポリエステル40%
色
アンスラサイト/オレンジ
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62680233
9877006
149-7874
1.025
S
76
82
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680249
9877007
149-7875
1.069
M
78
86
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680258
9877008
149-7876
1.1
L
79
90
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください