LA-CO
マルカルプロ 替え芯
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途
建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。
適合本体
96270
質量(g)
95
適合温度(℃)
~40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6本)
注意
※本体は含まれません。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
149-1622
149-1623
149-1624
149-1625
149-1626
149-1627
インク色
選択してください
3色セット
イエロー
グラファイト
シルバー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62680267
96271
149-1622
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62680276
96272
149-1623
レッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62680285
96273
149-1624
グラファイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62680294
96274
149-1625
レッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62680303
96275
149-1626
イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62680319
96276
149-1627
3色セット
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください