ワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HV

ワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HV - デュポン

デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。

用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。材質タイベック(R)(ポリエチレン)蛍光オレンジ質量(g)270内容量1着
注意
※デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]は米国デュポン社の商標または登録商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62680407TV125-L137-2445L174~18264-8754-56100~108
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680416TV125-M137-2446M168~17664-8754-5792~100
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680425TV125-XL137-2447XL180~18864-8754-77108~116
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680434TV125-XXL137-2448XXL186~19464-8754-78116~124
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする