溶接用手袋エッジ 48-216

溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル溶接用手袋エッジ 48-216 - アンセル

過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。

用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。トラスコ品番158-6708厚さ(mm)1.2質量(g)300規格413X4X耐熱温度(℃)100/15秒耐切創性1A内容量1双
関連資料:(0.12MB) (0.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6268092448-216-10フリー369.528牛床革グレー
2,856
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする