靴のまま履けるスリッパ

靴のまま履けるスリッパ - ニッポンスリッパ靴のまま履けるスリッパ - ニッポンスリッパ
(1件のレビュー)

靴のまま土足禁止の場所へ移動する際に使用できます。建築現場などの靴の脱ぎ履きがある場所で使用できます。学校や公共施設のトイレスリッパとしてもご利用いただけます。PVC素材を使用し、汚れの拭き取りも楽な前開きタイプです。

用途学校や公共施設での利用に。建設現場など靴の脱ぎ刷きがある場所に。トラスコ品番102-5814材質/仕上塩化ビニール(PVC)、エチレン酢酸ビニール(EVA)サイズフリー質量(g)260内寸(cm)32外寸(cm)35内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62680933350831
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62680933
2021-10-29
用途: 事務所に設置
建設業・工事業

靴のまま履くのでスリッパをひきづって歩く人がほとんどです。
底が減って糸が切れて使えなくなる事が多いので
減りにくい底の素材に代わるとよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする