UVEX(ウベックス)
作業靴ウベックス2
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色
ブラック/オレンジ
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S3 SRC
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62680985
6502.5-37
149-4457
23.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62680994
6502.5-38
149-4458
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681003
6502.5-39
149-4459
24.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681019
6502.5-44
149-4460
28.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681028
6502.5-45
149-4461
29
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください