作業靴ウベックス2

作業靴ウベックス2 - UVEX(ウベックス)

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。ESDで静電タイプです。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626810376503.5-37149-44651.01123.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626810466503.5-38149-44661.124
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626810556503.5-39149-44671.12824.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626810736503.5-45149-44691.43329
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
626810646503.5-44149-44681.40828.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする