曜日別特売

作業靴ウベックス クアトロ GTX

作業靴ウベックス クアトロ GTX - UVEX(ウベックス)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。

材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6268108984055-38ブラック149-45631.33224
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6268109884055-39ブラック149-45641.40624.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6268111684055-45ブラック149-45661.71829
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6268110784055-44ブラック149-45651.67428.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする