曜日別特売

作業靴ウベックス1

作業靴ウベックス1 - UVEX(ウベックス)

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626811258531.4-37ネイビー149-447523.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626811348531.4-38ネイビー149-447624
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626811438531.4-39ネイビー149-447724.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626811688531.4-45ネイビー149-447929
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626811598531.4-44ネイビー149-447828.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする