UVEX(ウベックス)
作業靴ウベックス1 ブーツ
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S1 SRC
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62681177
8532.4-37
ブルー
149-4480
23.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681186
8532.4-38
ブルー
149-4481
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681195
8532.4-39
ブルー
149-4482
24.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681204
8532.4-44
ブルー
149-4483
28.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681213
8532.4-45
ブルー
149-4484
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください