曜日別特売

作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ

作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ - UVEX(ウベックス)

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。

材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC靴タイプブーツ内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626814396509537149-452623.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
626814486509538149-452724
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
626814576509539149-452824.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
626814666509544149-452928.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
626814756509545149-453029
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする