作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ

作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ - UVEX(ウベックス)

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。

材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626814846521537ブラック/オレンジ149-453623.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626814936521538ブラック/オレンジ149-453724
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626815096521539ブラック/オレンジ149-453824.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626815186521544ブラック/オレンジ149-453928.5
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
626815276521545ブラック/オレンジ149-454029
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする