PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC靴タイプブーツ内容量1足