作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ

作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ - UVEX(ウベックス)

スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。

材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626815886598537149-448623.5
26,004
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
626815976598538149-448724
26,004
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
626816066598539149-448824.5
26,004
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
626816156598544149-448928.5
26,004
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
626816246598545149-449029
26,004
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする