TRUSCO
ステンレス平織金網
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途
ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
内容量
1パック(3枚)
注意
※メッシュとは1インチの中の目の数を表します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62681816
SH-029020-P
150
300
0.29
0.98×0.98
20
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62681825
SH-047010-P
150
300
0.47
2.07×2.07
10
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62681834
SH-057008-P
150
300
0.57
2.61×2.61
8
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62681843
SH-075005-P
150
300
0.75
4.33×4.33
5
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください