防雪安全長靴裏ナシ

防雪安全長靴裏ナシ - シバタ工業

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。

用途建設土木作業・工場安全作業。JIS規格JIS T8101安全靴CⅡ/L 合格ダークグリーン/ブラック足幅EE耐圧迫性荷重(kN)4.5材質胴部・底部:天然ゴム材質(甲被)天然ゴム機能防雪材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62681886AB013-24.01.75靴:36.5
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62681895AB013-25.01.76靴:37.5
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
62681904AB011-26.01.77靴:38.5
オープン
取扱い終了
62681913AB011-27.01.78靴:39
オープン
取扱い終了
62681929AB011-28.01.79靴:39
オープン
取扱い終了
62681938AB011-29.01.8靴:39
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする