弘進ゴム
ライトセーフティー LSB-54
樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
足幅
EEE
JIS規格
JIS L種相当
材質(先芯)
樹脂(L種相当)
材質(アッパー)
合成ゴム
生地
ダブルラッセルメッシュ
機能
軽量・通気性・クッション性
色
ネイビー
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
丈(cm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62682227
LSB-54-240
24
靴:38.0
670
116-0071
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682236
LSB-54-245
24.5
靴:38.0
690
116-0072
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682245
LSB-54-250
25
靴:38.0
710
116-0073
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682254
LSB-54-255
25.5
靴:38.0
740
116-0074
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682263
LSB-54-260
26
靴:38.0
760
116-0075
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682279
LSB-54-265
26.5
靴:39.0
780
116-0076
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682288
LSB-54-270
27
靴:40.0
810
116-0077
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682297
LSB-54-280
28
靴:40.0
830
116-0078
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
62682306
LSB-54-290
29
靴:41.0
860
116-0079
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください