曜日別特売

ライトセーフティーワークス LSW-01

ライトセーフティーワークス LSW-01 - 弘進ゴムライトセーフティーワークス LSW-01 - 弘進ゴム

鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさです。(メーカー比)

機能超軽量・防寒・防滑ブラック足幅EEE材質裏布:アルミ蒸着+ウレタン裏内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
丈(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62682315LSW-01-24024840靴:34.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682324LSW-01-24524.5860靴:34.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682333LSW-01-25025890靴:34.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62682349LSW-01-25525.5910靴:35.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682358LSW-01-26026930靴:35.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682367LSW-01-27027960靴:36.0-
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682385LSW-01-29029-靴:37.01.01
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682394LSW-01-30030-靴:37.01.03
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62682376LSW-01-28028980靴:36.0-
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする