ライトセーフティーワークス LSW-02

ライトセーフティーワークス LSW-02 - 弘進ゴムライトセーフティーワークス LSW-02 - 弘進ゴム

鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。5.5mm厚フェルト裏で保温性・吸汗性・クッション性に優れています。

材質裏布:5.5mm厚フェルト裏ブラック機能超軽量・防寒・防滑足幅EEE丈(cm)靴:37.0内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62682403LSW-02-290116-01371.2529
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62682419LSW-02-300116-01381.2730
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする