カラビナEx

カラビナEx - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナEx - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。

用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21内容量1個
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683058KA102WEX-S
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする