AUSTRIALPIN
ALPIN 登山用カラビナ
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
用途
土建作業など
トラスコ品番
149-2285
幅(mm)
56
材質/仕上
7075 アルミニウム
色
シルバー
高さ(mm)
105
質量(g)
98
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
25kN
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683067
KA35B3-G-ID
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください