おたふく手袋
立体マスク 2枚入り
材質
ポリエステル/ポリウレタン
内容量
1袋(2枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62657824
N-8990
立体型
オフホワイト
M
-
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
62657833
N-8990
立体型
オフホワイト
L
-
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
62657849
N-8990
立体型
ダークグレー
M
135×175
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
62657858
N-8990
立体型
ダークグレー
L
150×185
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
62657867
N-8990
立体型
ブラック
M
-
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
62657876
N-8990
立体型
ブラック
L
-
耳かけ
2
¥
520
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください