Body&Coウイルスブロックマスク グレー
スイスHeiQ社の世界初新型コロナウイルス不活化技術とイタリアAquifil社快適繊維ドライアーンの融合です。
ドライアーンはアレルギーフリー、かゆみを防止し、蒸発機能でムレも防止、肌荒れを起こさず快適着用できます。
ストラップの長さは自在に調節可能で快適着用、上下幅が広く、口回りをしっかりカバーします。
フィット感もすぐれています。
- トラスコ品番
- 274-7114
- セット内容
- マスク3枚入り
- 材質
- ポリプロピレン36%、ポリアミド56%、エラスタン8%
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- マスク面:13×17、耳ひも/ネックストラップ:86
- 内容量
- 1枚
汎用マスク の新着商品
カテゴリ
































