ビニスター腕カバー付 A-20

ビニスター腕カバー付 A-20 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 A-20 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 A-20 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 A-20 - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです
手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです
袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます

用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。袖口仕様ゴムバンド付内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686454635-LL65.08.025.5表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスブラウン約1.321耐摩耗性、耐油
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
62686463635-MM65.07.023.5表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスブラウン約1.321耐摩耗性、耐油
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする