曜日別特売

ビニスター腕カバー付マリン

ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリン - TOWA(東和コーポレーション)
(2件のレビュー)

手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています
特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています
袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます

用途水産加工、農業、機械。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686655778-LL65--塩化ビニール--1耐油
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62686664778-MM658.020.6塩化ビニールブルー約0.281耐油
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62686673778-SS657.119.0塩化ビニールブルー約0.281耐油
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 食器洗浄時
MKT食品株式会社サービス業

シンクが深いく制服が濡れない腕カバー付き手袋を探し、購入しました。熱に弱いのか、シンク内の水温が高いと指先が固くなり破れてしまいました。

対象商品 : 62686655
2023-03-09
用途: 食品工場での調理器具洗浄
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

破けやすいという印象です。
そのため洗浄後の高熱保管庫への移送時に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする