曜日別特売

USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー

USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー - エレコム

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
持ち運びしやすいスリムタイプです。

その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1内容量1個
注意
※USBType-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAltMode対応していることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カードリーダー
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687206DST-C16SV/EC【ダウンストリーム】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)・SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)・SDXC(UHS-I)・TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2,4,6,10)・microSDXC・miniSD(※別途専用アダプターが必要)約0.18(コネクター含まず)シルバー
4,710
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする