曜日別特売

スマホ三脚くねくねタイプ

スマホ三脚くねくねタイプ - エアージェイスマホ三脚くねくねタイプ - エアージェイスマホ三脚くねくねタイプ - エアージェイ

自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。
フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ!
脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。
360度回転

用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ)材質フォームプラスチック、PC、ABSブラック質量(g)約58脚長さ(mm)約130耐荷重(g)約300RoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※一眼レフなど重量のあるデジカメには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687407ATR-1 BK
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする