安定感と軽さを両立!5段階スライド式伸長三脚目盛り(1)にすれば1kgまでのデジカメの使用が可能防振EVAクッションがスマホを傷つけずにしっかり挟んで落下を防止!伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応5段階スライド式三脚は1cm刻みでしっかり固定!スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応脚の先端にはラバー製滑り止め付き。安定して撮影できます。360度回転
ウォーキング時スマホでチョット撮影する時に大変便利