曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
全6種類を絞り込む
定格光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687696EHCL12019M/LSAJZ9802700K相当(電球色タイプ)固有:145.3(100V)、147.8(200/242V)17400
187,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687705EHCL12019M/NSAJZ9705000K相当(昼白色タイプ)固有:184.8(100V)、188.0(200/242V)22000
187,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687714EHCL12019W/LSAJZ9802700K相当(電球色タイプ)固有:149.5(100V)、152.1(200/242V)18000
187,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687739EHCL12020M/LSAJZ9802700K相当(電球色タイプ)固有:144.5(100V)、147.0(200/242V)16800
187,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687748EHCL12020M/NSAJZ9705000K相当(昼白色タイプ)固有:184.0(100V)、187.1(200/242V)21900
187,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62687723EHCL12019W/NSAJZ9705000K相当(昼白色タイプ)固有:189.9(100V)、193.1(200/242V)22600
187,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする