曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 - 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 - 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 - 岩崎電気
グリーン購入法適合入力電圧(V)200~242最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)光源寿命60000時間(光束維持率90%)仕様PWM調光電圧(V)調光信号:DC12電流(mA)調光信号:8周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板仕上メタリックシルバー質量(kg)4.8付属品落下防止ワイヤ2本同梱機能初期照度補正機能付内容量1セット
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
全6種類を絞り込む
定格光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源色
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687757EHCL18019M/LSAJZ226100固有:145.8(200/242V)2700K相当(電球色タイプ)80
248,000
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687766EHCL18019M/NSAJZ233200固有:185.4(200/242V)5000K相当(昼白色タイプ)70
248,000
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687775EHCL18019W/LSAJZ226800固有:149.7(200/242V)2700K相当(電球色タイプ)80
248,000
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687784EHCL18019W/NSAJZ234100固有:190.5(200/242V)5000K相当(昼白色タイプ)70
248,000
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687793EHCL18020M/LSAJZ226000固有:145.2(200/242V)2700K相当(電球色タイプ)80
248,000
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
62687809EHCL18020M/NSAJZ233000固有:184.3(200/242V)5000K相当(昼白色タイプ)70
248,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする