付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合内容量1セット