曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当

LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688107EHWP12014W/NSAZ9本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(クリア)、アーム:鋼板固有:176.4(100V)、177.9(200V)、177.9(242V)21000
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688116EHWP12014W/NSAZ9/F本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V)18800
127,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする