付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800内容量1セット