曜日別特売

LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当

LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900内容量1セット
注意
※腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、塩害地域、適合油剤以外のオイルミスト環境では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688195EHWP15022W/NSAN9
332,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする