LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当

LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29900電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)内容量1セット
注意
※腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、塩害地域、適合油剤以外のオイルミスト環境では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688204EHWP20022W/NSAN9
400,300
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする