付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29200内容量1セット