LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当

LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000内容量1セット
注意
※動作設定を初期設定値から変更する場合、専用設定用リモコン(別売)が必要です。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688274EHCL16012W/NSAZ9
202,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする