付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000内容量1セット