曜日別特売

LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当

LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当 - 岩崎電気
保護等級IP64光源色5000K相当(昼白色タイプ)材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス付属品落下防止ワイヤ同梱質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)消費電力(W)175(200V)入力電圧(V)200平均演色評価数(Ra)70仕上グレイ光源寿命60000時間(光束維持率90%)グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
※軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688335EHCL0212M/NSAN2/A17500175(200V)70固有:100.0(200V)50
117,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688353EHCL0212W/NSAN2/A16000175(200V)70固有:91.4(200V)50
117,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688369EHCL0212W/NSAN2/B16000175(200V)70固有:91.4(200V)60
117,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688344EHCL0212M/NSAN2/B17500175(200V)70固有:100.0(200V)60
117,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする