曜日別特売

屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ)

屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ) - 岩崎電気
入力電圧(V)200消費電力(W)175(200V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)仕上グレイ質量(kg)4付属品落下防止ワイヤ同梱グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※飛散防止…前面ガラスにテフロン(R)膜処理を施し、万が一のガラス破損時にも破片が飛び散りません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
周波数(Hz)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62688457EPCL0212M/NSAN2/A/SG16600固有:94.8(200V)50本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:鋼板
180,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688466EPCL0212M/NSAN2/A/T/SG16600固有:94.8(200V)50本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板
218,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688475EPCL0212M/NSAN2/B/SG16600固有:94.8(200V)60本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:鋼板
180,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688484EPCL0212M/NSAN2/B/T/SG16600固有:94.8(200V)60本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板
218,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688493EPCL0212W/NSAN2/A/SG15200固有:86.8(200V)50本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:鋼板
180,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688509EPCL0212W/NSAN2/A/T/SG15200固有:86.8(200V)50本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板
218,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688518EPCL0212W/NSAN2/B/SG15200固有:86.8(200V)60本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:鋼板
180,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62688527EPCL0212W/NSAN2/B/T/SG15200固有:86.8(200V)60本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板
218,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする