岩崎電気
設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用
寸法(mm)
64×107×18
質量(g)
115(本体+乾電池)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4電池×3本
到達距離(m)
リモコン信号:10
内容量
1個
注意
※1台のリモコンで複数の照明器具を操作できます。
※リモコンの操作は照明器具の真下で、1台ずつ行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62688728
FSIR-100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください