曜日別特売

スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光

スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光 - Panasonic(パナソニック)スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光 - Panasonic(パナソニック)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

質量(kg)1.5電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62688843NNF51203LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板30.63000144.70.31(100V時)
51,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688859NNF51202LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板30.635001480.31(100V時)
51,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688868NNF51201LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板30.64000150.30.31(100V時)
51,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688877NNF51211LR9本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板30.64000144.10.31(100V時)
51,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688886NNF41201LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板21.74000145.60.22(100V時)
44,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0630日まで
代替品有
62688895NNF41211LR9本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板21.74000141.40.22(100V時)
44,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688904NNF51200LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板30.65000156.80.31(100V時)
51,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
2026
0630日まで
代替品有
出荷予定:2026年5月1日
62688913NNF51210LR9本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板30.65000150.30.31(100V時)
51,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62688929NNF41200LR9本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板21.750001520.22(100V時)
44,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0630日まで
代替品有
62688938NNF41210LR9本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板21.75000147.40.22(100V時)
44,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62688843NNF51203LR969408170NNFL51203 LR9NNF51203LR9 sB 高光束 L1200 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408170sB 高光束 L1200 白 3000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688859NNF51202LR969408161NNFL51202 LR9NNF51202LR9 sB 高光束 L1200 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408161sB 高光束 L1200 白 3500K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688868NNF51201LR969408145NNFL51201 LR9NNF51201LR9 sB 高光束 L1200 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408145sB 高光束 L1200 白 4000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688877NNF51211LR969408188NNFL51211 LR9NNF51211LR9 sB 高光束 L1200 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408188sB 高光束 L1200 黒 4000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688886NNF41201LR969408206NNFL41201 LR9NNF41201LR9 sB 低光束 L1200 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408206sB 低光束 L1200 白 4000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688895NNF41211LR969408249NNFL41211 LR9NNF41211LR9 sB 低光束 L1200 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408249sB 低光束 L1200 黒 4000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688904NNF51200LR969408136NNFL51200 LR9NNF51200LR9 sB 高光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408136sB 高光束 L1200 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688913NNF51210LR969408179NNFL51210 LR9NNF51210LR9 sB 高光束 L1200 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408179sB 高光束 L1200 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688929NNF41200LR969408197NNFL41200 LR9NNF41200LR9 sB 低光束 L1200 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408197sB 低光束 L1200 白 5000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62688938NNF41210LR969408240NNFL41210 LR9NNF41210LR9 sB 低光束 L1200 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408240sB 低光束 L1200 黒 5000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする