Panasonic(パナソニック)
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 非調光 配線ダクト用
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×70
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62688947
NNN56051LE1
本体:アルミ(ホワイト)
30.6
4000
150.3
0.31(100V時)
¥
55,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62688956
NNN56063LE1
本体:アルミ(ブラック)
30.6
3000
138.2
0.31(100V時)
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
2026年
06月30日まで
62688965
NNN56050LE1
本体:アルミ(ホワイト)
30.6
5000
156.8
0.31(100V時)
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62688974
NNN56062LE1
本体:アルミ(ブラック)
30.6
3500
141.1
0.31(100V時)
¥
55,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62688983
NNN55053LE1
本体:アルミ(ホワイト)
21.7
3000
140
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62688999
NNN55063LE1
本体:アルミ(ブラック)
21.7
3000
135.4
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62689008
NNN55052LE1
本体:アルミ(ホワイト)
21.7
3500
143.3
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62689017
NNN55062LE1
本体:アルミ(ブラック)
21.7
3500
138.7
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62689026
NNN55051LE1
本体:アルミ(ホワイト)
21.7
4000
145.6
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
62689035
NNN55050LE1
本体:アルミ(ホワイト)
21.7
5000
152
0.22(100V時)
¥
49,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
2026年
06月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください