スリムベースライト sBシリーズ 低光束 L900 調光

スリムベースライト sBシリーズ 低光束 L900 調光 - Panasonic(パナソニック)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)16.6平均演色評価数(Ra)83寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V時)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62689227NNF40903LR93000137.32280電球色
39,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
62689236NNF40902LR93500140.32330温白色
39,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
2026
0630日まで
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62689227NNF40903LR969408048NNFL40903 LR9NNF40903LR9 sB 低光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408048sB 低光束 L900 白 3000K 調光Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62689236NNF40902LR969408039NNFL40902 LR9NNF40902LR9 sB 低光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック) 69408039sB 低光束 L900 白 3500K 調光Panasonic(パナソニック)1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする