ラストロ(岩崎工業)
コスメダスト
バスルームやパウダールームに爽やかな印象をプラス
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
326
容量(L)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×153×230
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62689324
L-740 W
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください